Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Zellkultur
>
Cryoröhrchen
>
Cryoröhrchen-Kappe
>
Artikel
Nunc™ CryoTube™ Verschlusskappen mit Farbkodierung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-363436
Hersteller:
Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
363436
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ CryoTube™ Verschlusskappen mit Farbkodierung Sterilität: Unsteril Produktlinie: Nunc™ Menge: 2500/Packung, 2500/Karton Typ: Deckel Unit Size: Case of 2500
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
1,905 kg
Verpackungsvolumen:
0,012 m³
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
BiotechnischesGerät(Zubehör,Labor)
>
Cryogenic (Zubehör)
Weitere Suchbegriffe:
Cryoröhrchen-Kappe
,
Schraubkappe für Cryoröhrchen
,
Schraubkappen
,
Schraubverschluss
,
Schraubverschluss (Labor)
,
Schraubverschlusskappen
,
cryoröhrchen thermo fisher
,
cryo röhrchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen