Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-363452
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     363452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen Durchmesser (metrisch): 12.5 mm Produkttyp: Kryoröhrchen Beschreibung: Mit Schriftfeld, runder Boden Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.492 Zoll Kapazität (metrisch): 4.5 ml Gewindetyp: Innen Länge (angloamerikanisch): 3.622 Zoll Länge (metrisch): 92 mm Anzahl pro Packung: 300 RNase-frei: Ja Dampf LN2 (bis -150 °C): Ja Produktlinie: Nunc™ Einhandbedienung: Nein Verpackungsmenge: 300/Packung Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Kapazität (angloamerikanisch): 0,1521 oz. DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Schraubverschluss Bedruckt: Ja Unit Size: Case of 1200
Weitere Informationen:
Bodenform:
rund
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,0045 l
Länge:
92 mm
Produkttyp:
Nicht selbst stehend
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
5,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,036 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.