Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36630050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3663-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50 ml
messzylinder
Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen Garantieren Sie mit den Nalgene Zylindern mit PMP-Graduierungen die Anforderungen an die Genauigkeit nach ASTM-Klasse B, E1272. Alle Größen verfügen über eine großzügige Ausgusstülle und geprägte Graduierungen. Kapazität (metrisch): 50 ml Material: PMP (Polymethylpenten) Toleranz: ±0.5 mL Artikelbeschreibung: Graduierte Polymethylpenten-Messzylinder, 50 ml Zertifizierung/Konformität: Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706 Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 18 Kalibrierung: To Contain, To Deliver Durchmesser (angloamerikanisch): 1.29 in. Umfang: 3mL to 50mL in 1mL increments Graduierungen: 1 ml Autoklavierbar: Autoclavable Fehlergrenze: ±0.50 ml Max. Temperatur: 145°C Form: Round Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0.89 in. Max. Temperatur (angloamerikanisch): 293°F Base Type: Hexagonal Höhe (angloamerikanisch): 7.29 in. Typ: Messzylinder Unit Size: Case of 18
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,05 l
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,730 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder pmp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 17,48*
Lager 340
18
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 18,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 90 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 180 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 334,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.