| |
|
| Artikel-Nr.: 340-36630250 Herst.-Nr.: 3663-0250 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen Garantieren Sie mit den Nalgene Zylindern mit PMP-Graduierungen die Anforderungen an die Genauigkeit nach ASTM-Klasse B, E1272. Alle Größen verfügen über eine großzügige Ausgusstülle und geprägte Graduierungen. Kapazität (metrisch): 250 ml Material: PMP (Polymethylpenten) Toleranz: ±2 mL Artikelbeschreibung: Graduierte Polymethylpenten-Messzylinder, 250 ml Zertifizierung/Konformität: Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706 Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 12 Kalibrierung: To Contain, To Deliver Durchmesser (angloamerikanisch): 1.92 in. Umfang: 16mL to 250mL in 2mL increments Graduierungen: 2 ml Autoklavierbar: Autoclavable Fehlergrenze: ± 2.00 ml Max. Temperatur: 145°C Form: Round Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1.36 in. Max. Temperatur (angloamerikanisch): 293°F Base Type: Hexagonal Höhe (angloamerikanisch): 13.9 in. Typ: Messzylinder Unit Size: Case of 12 Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | B | Nennvolumen: | 0,25 l | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 1,680 kg | Verpackungsvolumen: | 0,027 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |