| |
|
| Artikel-Nr.: 340-36630500 Herst.-Nr.: 3663-0500 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen Garantieren Sie mit den Nalgene Zylindern mit PMP-Graduierungen die Anforderungen an die Genauigkeit nach ASTM-Klasse B, E1272. Alle Größen verfügen über eine großzügige Ausgusstülle und geprägte Graduierungen. Kapazität (metrisch): 500 ml Material: PMP (Polymethylpenten) Toleranz: ±4 ml Artikelbeschreibung: Graduierte Polymethylpenten-Messzylinder, 500 ml Zertifizierung/Konformität: Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706 Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 8 Kalibrierung: Volumenaufnahme, Volumenabgabe Durchmesser (angloamerikanisch): 2,44 in. Umfang: 15 ml bis 500 ml in 5 ml-Schritten Graduierungen: 5 ml Autoklavierbar: Autoklavierbar Fehlergrenze: ± 4.00 ml Max. Temperatur: 145 °C Form: Rund Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1,83 in. Max. Temperatur (angloamerikanisch): 293 °F Base Type: Hexagonal Höhe (angloamerikanisch): 15,5 in. Typ: Messzylinder Unit Size: Case of 8 Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | B | Nennvolumen: | 0,5 l | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 1,790 kg | Verpackungsvolumen: | 0,034 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |