Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36631000
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3663-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 1000 ml
messzylinder
Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen Garantieren Sie mit den Nalgene Zylindern mit PMP-Graduierungen die Anforderungen an die Genauigkeit nach ASTM-Klasse B, E1272. Alle Größen verfügen über eine großzügige Ausgusstülle und geprägte Graduierungen. Kapazität (metrisch): 1000 ml Material: PMP (Polymethylpenten) Toleranz: ±6 mL Artikelbeschreibung: Graduierte Polymethylpenten-Messzylinder, 1000 ml Zertifizierung/Konformität: Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706 Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6 Kalibrierung: To Contain, To Deliver Durchmesser (angloamerikanisch): 3.15 in. Umfang: 30mL to 1000mL in 10mL increments Graduierungen: 10 ml Autoklavierbar: Autoclavable Fehlergrenze: ± 6.00 ml Max. Temperatur: 145°C Form: Round Innendurchmesser (angloamerikanisch): 2.44 in. Max. Temperatur (angloamerikanisch): 293°F Base Type: Hexagonal Höhe (angloamerikanisch): 17.7 in. Typ: Messzylinder Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
1 l
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
2,251 kg
Verpackungsvolumen:
0,046 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder pmp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 44,62*
Lager 340
6
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 47,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 284,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.