Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36634000
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3663-4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pmp
messzylinder
Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen Garantieren Sie mit den Nalgene Zylindern mit PMP-Graduierungen die Anforderungen an die Genauigkeit nach ASTM-Klasse B, E1272. Alle Größen verfügen über eine großzügige Ausgusstülle und geprägte Graduierungen. Kapazität (metrisch): 4000 ml Material: PMP (Polymethylpenten) Toleranz: ±29 mL Artikelbeschreibung: Graduierte Polymethylpenten-Messzylinder, 4000 ml Zertifizierung/Konformität: Entsprechen CFR 21, Teil 177.1520 Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 2 Kalibrierung: To Contain, To Deliver Durchmesser (angloamerikanisch): 5.18 in. Umfang: 500mL to 4000mL in 50mL increments Graduierungen: 50 ml Autoklavierbar: Autoclavable Fehlergrenze: ± 29.00 ml Max. Temperatur: 145°C Form: Round Innendurchmesser (angloamerikanisch): 4 in. Max. Temperatur (angloamerikanisch): 293°F Base Type: Hexagonal Höhe (angloamerikanisch): 23.9 in. Typ: Messzylinder Unit Size: Case of 2
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
4 l
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
2,220 kg
Verpackungsvolumen:
0,067 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 4000ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 117,91*
€ 188,86*
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 162,70*
€ 188,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 162,70* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 377,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.