Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36650500
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3665-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500 ml
messzylinder
Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PMP Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PMP-Messzylinder besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit und sind durchsichtig und stoßfest. Kapazität (metrisch): 500 ml Material: PMP (Polymethylpenten) Artikelbeschreibung: Graduated Cylinder Economy PMP 500mL Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 8 Kalibrierung: To Contain Durchmesser (angloamerikanisch): 1.93 in. Graduierungen: 5 ml Form: Round Innendurchmesser (angloamerikanisch): 2.51 in. Zur Verwendung mit (Anwendung): Laboratories Base Type: Round Höhe (angloamerikanisch): 14.3 in. Typ: Messzylinder Unit Size: Case of 8
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,340 kg
Verpackungsvolumen:
0,029 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
8
€ 8,50*
ab € 14,03*
€ 18,11*
1
€ 18,90*
ab € 10,13*
€ 19,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,03* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 144,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.