Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-366656
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     366656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen Durchmesser (metrisch): 12.5 mm Produkttyp: Kryoröhrchen Beschreibung: Mit Schriftfeld Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.492 Zoll Kapazität (metrisch): 1 ml Gewindetyp: Innen Länge (angloamerikanisch): 1.654 Zoll Länge (metrisch): 42 mm Anzahl pro Packung: 500 RNase-frei: Ja Dampf LN2 (bis -150 °C): Ja Produktlinie: Nunc™ Einhandbedienung: Nein Verpackungsmenge: 500/Packung Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Kapazität (angloamerikanisch): 0,0338 oz. DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Schraubverschluss Bedruckt: Ja Unit Size: Case of 2000
Weitere Informationen:
Bodenform:
V-Form
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,001 l
Länge:
42 mm
Produkttyp:
Selbst stehend
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
4,700 kg
Verpackungsvolumen:
0,035 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.