Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, 5 ml, A, KB, NS 7/16, 6K-Hohlstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3668000BL
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     3 668 000 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlstopfen
Stopfen hohl
Messkolben
messkolben 5ml
Messkolben, 5 ml, Klasse A, konformitätsbescheinigt, NS 7/16, NS-Sechskant-Hohlstopfen, Diffico blau, hergestellt aus DURAN Rohr, alle Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,009 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben, messkolben borosilikat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.