Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgewicht 366-95, OIML-Klasse M3, Nennwert 2 kg, Knopf, Gusseisen lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36695
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     366-95
EAN/GTIN:
     4045761012127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Prüfgewicht 366-95, OIML-Klasse M3, Nennwert 2 kg, Knopf, Gusseisen lackiert
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
M3
Material:
Temperguss
Nenngewicht:
2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,0 kg
Nettogewicht:
2,0 kg
Verpackungshöhe:
0,113 m
Verpackungsbreite:
0,07 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: knopfgewicht 2 kg gusseisen, kern einzelgewicht, knopfgewichte gußeisen, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 66,56*
€ 85,10*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 66,60*
€ 85,13*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 66,58*
€ 94,27*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 163,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-642
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.