Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-369639
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     369639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox weiß karton
cryoboxen aus karton
Kryoboxen Beschreibung: Spanplatte, 132 x 132 x 51 mm Bauweise/Design: Nunc Kartonboxen Material: Pappe Form: Quadratisch Typ: Kryobox Aufnahmevermögen: 81 (1 bis 1,8 ml Fläschchen) Menge: 48/Packung, 48/Karton Röhrchen-Array: 9 x 9 Abmessungen (L x B x H): 5,32 x 5,32 x 2,17 in. (132 x 132 x 51 mm) Länge (angloamerikanisch): 5,32 in. Breite (angloamerikanisch): 5,32 in. Höhe (angloamerikanisch): 2,17 in. Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
51 mm
Breite:
132 mm
Länge:
132 mm
Nettogewicht:
0.1 kg
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,059 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: cryobox, Kühlschrank (Zubehör), Tiefkühlschrank (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 96 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 480 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.