Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX LT 102 Löffelträger


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-371
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad (Zubehör)
Mit Silikon-Abstandshaltern zur sicheren Halterung von max. 8 Abdrucklöffeln während der Reinigung im Ultraschallbad.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,18 m
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsvolumen:
0,000756 m³
Bruttogewicht:
0,203 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,88*
€ 67,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,57*
€ 66,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.