Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ Oben offene Röhrchen mit 2D-Barcode aus durchsichtigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-371211
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3712-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ Oben offene Röhrchen mit 2D-Barcode aus durchsichtigem Polypropylen, 1,4 ml, Gestell Produkttyp: Oben offenes Lagerungsröhrchen Kapazität (metrisch): 1,4 mL Verpackung: 10 Latch Racks of 96 Tubes Wellform: Flach Kapazität (angloamerikanisch): 0,0473 fl oz. Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,840 kg
Verpackungsvolumen:
0,006 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55795*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,63795*
€ 0,75916
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,62795*
€ 0,74726
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,60795*
€ 0,72346
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,55795*
€ 0,66396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.