Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART™ SoftFit L™ Nachladesystemtürme für nicht gefilterte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3721RI
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3721-RI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
pipettenspitzen steril
pipettenspitzen
thermo fisher scientific pipettensp...
ART™ SoftFit L™ Nachladesystemtürme für nicht gefilterte Pipettenspitzen Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten. Beschreibung: ART SoftFit L 20 l sterile Pipettenspitzen ohne Filter zur Verwendung mit Rainin LTS Pipetten Zur Verwendung mit (Geräte): Rainin LTS Pipetten Produktlinie: SoftFit L Volumen (metrisch): 20 μl Gefiltert: Ungefiltert Farbe: Naturfarben Länge (angloamerikanisch): 1.95 Zoll Länge (metrisch): 4.86 cm Reinigungsnachweise: DNase-, RNase-, DNA-, ATP- und Endotoxin-frei Kompatibilität: Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Format: Nachfüllpackung Spitzenform: Universelle Passform Farbcode: Rot Unit Size: Case of 4800
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Nein
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,58 kg
Verpackungsvolumen:
0,03 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0876*
  
Preis gilt ab 2.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.