Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ Oben offene Röhrchen mit 2D-Barcode aus durchsichtigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-373011
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3730-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ Oben offene Röhrchen mit 2D-Barcode aus durchsichtigem Polypropylen, 1,4 ml, Gestell Produkttyp: Oben offenes Lagerungsröhrchen Kapazität (metrisch): 0,75 mL Bodenform: V-Boden Verpackung: Bulk, 1000 Tubes Wellform: V-Boden Sterilität: Unsteril Kapazität (angloamerikanisch): 0,0253 fl oz. Fit for Purpose: PCR Ready Unit Size: Case of 1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,490 kg
Verpackungsvolumen:
0,007 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46176*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,53176*
€ 0,63279
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,50176*
€ 0,59709
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,46176*
€ 0,54949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.