Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ Oben offene Röhrchen mit 2D-Barcode aus durchsichtigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3734
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ Oben offene Röhrchen mit 2D-Barcode aus durchsichtigem Polypropylen, 1,4 ml, Gestell Kapazität (metrisch): 500 ul Bodenform: V-Boden Verpackung: 5 Latch Racks of 96 Tubes Wellform: V-Boden Barcode: 2D BarCoded Produktlinie: Matrix™ Sterilität: Unsteril Kapazität (angloamerikanisch): 0,0169 fl oz. Fit for Purpose: PCR Ready Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Nein
Nennvolumen:
0,0005 l
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,186 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52803*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,61803*
€ 0,73546
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,60803*
€ 0,72356
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,58803*
€ 0,69976
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,52803*
€ 0,62836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.