Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrchen mit linearem Barcode


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-373420
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     373420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Röhrchen mit linearem Barcode Beschreibung: Nunc Barcoded (Inkjet-Interleave 2 von 5) KryoTube-Röhrchen Kapazität (metrisch): 1,8 mL Gewindetyp: intern Anzahl pro Karton: 1800 Anzahl pro Packung: 50 RNase-frei: Ja Barcode: Linearer Barcode Produktlinie: Nunc™ Einhandbedienung: Ja Verpackungsmenge: 1800/Karton Verschlussmaterial: Polypropylen Kapazität (angloamerikanisch): 1,8 mL DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Schraubverschluss Unit Size: Case of 1800
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12,5 mm
Nennvolumen:
0,0018 l
Bodenform:
rund
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
48 mm
Sterilität:
Ja
Durchmesser:
12.5 mm
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
4,471 kg
Verpackungsvolumen:
0,037 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.676,106*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.800 Stück (ab € 0,93117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.927,404*
€ 2.293,61076
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.910,808*
€ 2.273,86152
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.818,27*
€ 2.163,7413
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.757,16*
€ 2.091,0204
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.676,106*
€ 1.994,56614
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.