Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ Oben offene Röhrchen aus durchsichtigem Polypropylen mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3737
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ Oben offene Röhrchen aus durchsichtigem Polypropylen mit 2D-Barcode und integriertem DuraSeal-Septumverschluss Kapazität (metrisch): 500 ul Packungskonfiguration: Latch 10 Racks von 96 Tuben / cs . Wellform: V-Boden Barcode: 2D BarCoded Produktlinie: Matrix™ Verpackungsmenge: 5 Karton Verschlussmaterial: Polypropylen Kapazität (angloamerikanisch): 16907 fl oz. Verschlusstyp: Mit eingesetztem DuraSeal™ Septum Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,0005 l
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,410 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70165*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,81165*
€ 0,96586
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,80165*
€ 0,95396
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,77165*
€ 0,91826
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,70165*
€ 0,83496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.