Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Cryobank und Bank-It Röhrchen-Verschlusskappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374021
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Cryobank und Bank-It Röhrchen-Verschlusskappen Verschlussfarbe: Blau Sterilität: Unsteril Typ: Verschluss Codierung: Messung mit 2D-Barcode Fläschchentyp: Kryobank, Bank-It Farbe: Blau (Deckel) Verpackung: 10 Racks mit 96 Röhrchen/Karton Anzahl pro Packung: 96 Anzahl pro Karton: 960 Zur Verwendung mit (Geräte): Für 0,5 ml und 1,0 ml Kryobank und der Bank -it Röhrchen Produktlinie: Nunc™ Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,016 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.