Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Bank-It™ Fläschchensysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374078
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Bank-It™ Fläschchensysteme Beschreibung: Nunc Bank-it 1,0 ml, 2D-Barcode Sterilität: Unsteril Typ: Bank-It Codierung: 2D Barcode Fläschchentyp: Bank-It Verpackung: 96/960 Anzahl pro Packung: 96 Anzahl pro Karton: 960 Produktlinie: Nunc™ Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,001 l
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,690 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.