Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374081
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen Produkttyp: Kryoröhrchen Beschreibung: Mit Schriftfeld Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.346 Zoll Kapazität (metrisch): 1.0 ml Gewindetyp: Innengewinde Länge (angloamerikanisch): 1.909 Zoll Anzahl pro Packung: 960 RNase-frei: Ja Dampf LN2 (bis -150 °C): Ja Produktlinie: Nunc™ Einhandbedienung: Ja Verpackungsmenge: 960/Karton Verschlussmaterial: Polypropylen Kapazität (angloamerikanisch): 0,0338 oz. DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Schraubverschluss Bedruckt: Nein Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Bodenform:
V-Form
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,001 l
Länge:
48,5 mm
Außendurchmesser:
8,8 mm
Produkttyp:
Freistehend
Durchmesser:
8,8 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,020 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,9888*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,88228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 975,2448*
€ 1.160,54131
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 957,312*
€ 1.139,20128
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 921,4176*
€ 1.096,48694
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 846,9888*
€ 1.007,91667
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.