| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-374083 Herst.-Nr.: 374083 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme ohne Kodierung Verschlussfarbe: Durchsichtig Beschreibung: Fläschchenkoffer enthalten einen schwarzen manuellen Schraubendreher, Kat. Nr. 369643 Kapazität (metrisch): 0,5 mL Typ: Kryobank Gefäßsysteme ohne Kodierung Codierung: Keine Fläschchentyp: KryoBank Farbe: Durchsichtig (Verschluss) Verpackung: Gestell, 96 x 2 Anzahl pro Packung: 192 Anzahl pro Karton: 192 Produktlinie: Nunc™ Unit Size: Case of 192 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Sterilität: | Ja | Nennvolumen: | 0,0005 l | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,318 kg | Verpackungsvolumen: | 0,014 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |