Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374086
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung Verschlussfarbe: Durchsichtig Kapazität (metrisch): 0,5 mL Typ: kryogen Codierung: 2D Barcode Fläschchentyp: KryoBank Farbe: Durchsichtig (Verschluss) Verpackung: Schwarzes niedriges Gestell, 96/960 Anzahl pro Packung: 96 Anzahl pro Karton: 960 Produktlinie: Nunc™ Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,0005 l
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,470 kg
Verpackungsvolumen:
0,006 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18558*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 1,35558*
€ 1,61314
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 1,30558*
€ 1,55364
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 1,25558*
€ 1,49414
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 1,18558*
€ 1,41084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.