Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme ohne Kodierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374089
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme ohne Kodierung Verschlussfarbe: Durchsichtig Beschreibung: 374089 Kapazität (metrisch): 1 ml Typ: CryoBank Codierung: Keine Fläschchentyp: CryoBank Farbe: Durchsichtig (Verschluss) Verpackung: Im Gestell, 96 x 10 Anzahl pro Packung: 960 Anzahl pro Karton: 960 Produktlinie: Nunc™ Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,001 l
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,700 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.