Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dense Storage Lagersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374115
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Dense Storage Lagersystem Beschreibung: 1.0 ml Nunc Kryobank Röhrchen, unbeschriftet, mit Kappen, steril, lose verpackt Kapazität (metrisch): 1.0 ml Aufnahmevermögen: 169 Nunc Kryobank 1 ml-Röhrchen Typ: Kryobank-Röhrchen Codierung: Keine Fläschchentyp: Kryobank-Röhrchen Farbe: Durchsichtig (Verschluss) Verpackung: 169 Röhrchen/Beutel Anzahl pro Packung: 845 Anzahl pro Karton: 845 Zur Verwendung mit (Geräte): Kryobank Unit Size: Case of 845
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,001 l
Farbe:
Weiß
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,005 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 422.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 845 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 845 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 4225 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 8450 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 422500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.