Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3741RED
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3741RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss Produkttyp: Röhrchen mit Schraubverschluss, 2D Barcode Beschreibung: 1 ml ScrewTop V- Bottom Tubes Verschlussfarbe: rot Autoklavierbar: Nein Bodenform: V-Boden Material: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität Verpackung: 5 Latch Racks of 96 Tubes Wellform: V-Boden Barcode: Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur Produktlinie: Matrix™ Verschluss inklusive: Ja Verschlussmaterial: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit eingeformter thermoplastischer Elastomerdichtung Kapazität (angloamerikanisch): 0,0338 fl oz. DNase-frei: Ja Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Case of 480
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,001 l
Sterilität:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,390 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98205*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 1,13205*
€ 1,34714
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 1,11205*
€ 1,32334
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,98205*
€ 1,16864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.