Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3741WP
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3741-WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss Produkttyp: Schraubverschluss mit weißem Feld Beschreibung: Schraubverschlussröhrchen mit V-förmigem Boden und weißem Beschriftungsfeld Verschlussfarbe: Farblos Autoklavierbar: Nein Kapazität (metrisch): 1.0mL Bodenform: V-Boden Material: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität Verpackung: 5 Latch Racks of 96 Tubes Wellform: V-Boden Barcode: Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur Produktlinie: Matrix™ Verschlussmaterial: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit eingeformter thermoplastischer Elastomerdichtung Kapazität (angloamerikanisch): 0,0338 fl oz. DNase-frei: Ja Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Case of 480
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,026 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0883*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 1,2483*
€ 1,48548
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 1,2183*
€ 1,44978
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 1,0883*
€ 1,29508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.