Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374221
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung Verschlussfarbe: Durchsichtig Typ: kryogen Codierung: 2D Barcode Fläschchentyp: KryoBank Farbe: Durchsichtig (Verschluss) Verpackung: Gestell mit Verriegelung und Deckel, 48/480 Anzahl pro Packung: 48 Anzahl pro Karton: 480 Produktlinie: Nunc™ Unit Size: Case of 480
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,002 l
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,960 kg
Verpackungsvolumen:
0,016 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.