Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374261
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung Verschlussfarbe: Durchsichtig Typ: kryogen Codierung: 2D Barcode Fläschchentyp: KryoBank Farbe: Durchsichtig (Verschluss) Verpackung: Großpackung, 11 Beutel mit 48 Röhrchen/Karton Anzahl pro Packung: 48 Anzahl pro Karton: 528 Produktlinie: Nunc™ Unit Size: Case of 528
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,005 l
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,430 kg
Verpackungsvolumen:
0,016 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 264.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 528 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 528 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 2640 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5280 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 264000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.