Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3742AMB
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3742AMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss Produkttyp: Röhrchen mit Schraubverschluss, 2D Barcode Beschreibung: 2D-Röhrchen ohne Verschluss Verschlussfarbe: N.A. Kapazität (metrisch): 1mL Verpackung: 5 Latch Racks of 96 Tubes Wellform: V-Boden Produktlinie: Matrix™ Verschluss inklusive: Nein Kapazität (angloamerikanisch): 0,0338 fl oz. DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Schraubverschluss Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Case of 480
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,001 l
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,691 kg
Verpackungsvolumen:
0,003 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56407*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 0,66407*
€ 0,79024
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,65407*
€ 0,77834
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,56407*
€ 0,67124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.