Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ 1.0 ml-Röhrchen mit V-Boden und Schraubgewinde in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3742AMBBR
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3742AMB-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ 1.0 ml-Röhrchen mit V-Boden und Schraubgewinde in verriegelbarem Gestell mit Barcode, bernsteinfarben/rot In diesen Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss in mit Barcodes versehenen Gestellen mit Klappdeckel können Sie Ihre Proben bei tiefen Temperaturen aufbewahren, selbst in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff. Die Röhrchen aus Kunststoffen medizinischer Qualität sind mit einem dauerhaften, kontrastreichen 2D-Barcode versehen. Diese Röhrchen wiederum sind in einem Gestell mit Klappdeckel eingebracht und das Gestell ist an drei Seiten mit einem eindimensionalen Barcode, einem 2D-Barcode und einer visuell lesbaren Bezeichnung versehen. Dieses System ist für die Verwendung in Kombination mit Thermo Scientific Barcode-Lesegeräten, Arrayern und Verkappungssystemen vorgesehen. Die Röhrchen mit Schraubverschluss mit 2D-Barcode erfüllen eine Vielzahl von Erfordernissen für die manuelle und die automatisierte Langzeitlagerhaltung. Da auch die Gestelle mit Barcodes versehen sind, können die Gestelle problemlos nachverfolgt werden. Zuverlässiger Schutz der Proben Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI in medizinischer Qualität hergestellt Die Schraubverschlüsse sind mit einer weichen Silikondichtung ausgestattet, die sich an die Gegenfläche anpasst und so den Schutz der Probe gewährleistet Die Gestelle sind aus robustem ABS gefertigt, um die Röhrchen bei einem Herunterfallen zu schützen Die Röhrchen mit Schraubverschluss eignen sich zur Lagerung bis -196 °C Sichere Rückverfolgung Der permanente, eindeutige 2D-Röhrchenbarcode ist mit Laser auf dem Boden der einzelnen Proben eingeprägt Die Gestelle sind mit einem linearen Barcode, einer visuell lesbaren Kennung sowie einem 2D-Barcode versehen und gewährleisten so eine optimale Probenverfolgung Dank des 2D-Barcodes auf den Röhrchen können alle Röhrchen gleichzeitig gescannt und decodiert werden, ohne aus dem Gestell herausgenommen zu werden; außerdem lassen sich die Daten mit den einzelnen Röhrchen verknüpfen Röhrchen und Gestell eignen sich für Thermo Scientific™ VisionMate™ Lesegeräte Überragendes Speicherformat Die Einrastgestelle im ANSI-Format gewährleisten maximalen Stauraum und sind mit manuellen Mehrkanalpipettierern sowie automatischen Liquid Handling Anlagen kompatibel Mit verschiedenen Verschluss-/Entdeckler-Optionen für Einzelröhrchen oder 8 Röhrchen bzw. 96 Röhrchen gleichzeitig LeadTargetGroup: xx_ELMS Produktgröße: Each Search Display: Family Umbrella Brand: Thermo Scientific™ Farbe: Bernsteinfarbig Bezeichnung: V-Boden, Röhrchen mit Schraubverschluss, keine Verschlüsse Verschlussfarbe: Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten Autoklavierbar: Ja Kapazität (metrisch): 1.0 ml Bodenform: V-Boden Material: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität Packungskonfiguration: 5 Gestelle je 96/Karton Volumen (metrisch): 1.0 ml Barcode: Röhrchenbarcode: Nicht-proprietäre, 12 x 12-Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur 2D-Datenmatrix, linearer EAN-Code 128, visuell lesbar Typ: 2D-Barcode Typ: Schraubverschluss Produktlinie: Matrix™ LeadTargetGroup: xx_ELMS Product Size: Each Search Display: Family Umbrella Brand: Thermo Scientific™ Color: Amber Description: V-Bottom ScrewTop Tubes, No Caps Closure Color: Cap not included Autoclavable: Yes Capacity (Metric): 1.0mL Bottom Shape: V-Bottom Material: Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene Package Configuration: 5 racks of 96/case Volume (Metric): 1.0mL Barcode: Tube barcode: Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction; Rack barcode: 2D Datamatrix; Linear EAN Code 128; Human Readable Type: 2D Barcode Type: ScrewTop Product Line: Matrix™ Sterility: Sterile
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,005 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63669*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 0,74669*
€ 0,88856
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,72669*
€ 0,86476
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,71669*
€ 0,85286
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,63669*
€ 0,75766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.