Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3742WP1D
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3742-WP1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500µl and 1.0mL ScrewTop Tubes. Kapazität (angloamerikanisch): 0,0338 fl oz. Verschluss inklusive: Nein DNase-frei: Ja Verpackungsmenge: 5 Gehäuse (Gestelle mit 96 Stück) Typ: Schraubverschluss mit weißem Feld Typ: Linearer Barcode Beschreibung: V-Bottom ScrewTop Tubes with white patch and linear barcode Verschlussfarbe: N.A. Autoklavierbar: Nein Kapazität (metrisch): 1mL Bodenform: V-Boden Packungskonfiguration: 5 racks of 96/case Wellform: V-bottom Barcode: Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction Produktlinie: Matrix™ Unit Size: Case of 480
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,276 kg
Verpackungsvolumen:
0,005 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82025*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 0,97025*
€ 1,1546
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,95025*
€ 1,1308
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,93025*
€ 1,107
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,82025*
€ 0,9761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.