Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 5.0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374320
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryo-Röhrchen
Nunc™ 5.0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde Produkttyp: Universalröhrchen Zertifizierung/Konformität: Das Produkt ist zertifiziert, frei von RNase/DNase und Endotoxinen zu sein Beschreibung: Nunc Universal 5 ml-Kryoröhrchen mit niedrigem Profil und 2D-Code, in Klappdeckelgestell, 24 Röhrchen/Rack Kapazität (metrisch): 5 mL Material: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität Gewindetyp: Außen Graduierungen: Weißes Feld und Graduierungen Anzahl pro Karton: 240 Anzahl pro Packung: 24 Barcode: Ja, 2D Produktlinie: Nunc&trade; Universelles Kryoröhrchen Sterilität: Steriler SAL-Wert 10<sup>-6</sup> Graduated: Ja Einhandbedienung: Ja Verpackungsmenge: 24 Kartons (Röhrchen) Verschlussmaterial: HDPE Kapazität (angloamerikanisch): 0,169 oz. DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Universalkappe ohne Dichtung, mit Außengewinde Unit Size: Case of 240
Weitere Informationen:
Bodenform:
flach
nutzbares Volumen:
4.5mL ml
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
Israel
Bruttogewicht:
2,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.