| |
|
| Artikel-Nr.: 340-374321 Herst.-Nr.: 374321 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nunc™ 5.0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde Produkttyp: Universalröhrchen Zertifizierung/Konformität: Das Produkt ist zertifiziert, frei von RNase/DNase und Endotoxinen zu sein Beschreibung: Nunc Universal 5 ml-Kryoröhrchen mit niedrigem Profil ohne 2D-Code, in Klappdeckelgestell, 24 Röhrchen/Rack Kapazität (metrisch): 5 mL Material: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität Gewindetyp: Außen Graduierungen: Weißes Feld und Graduierungen Anzahl pro Karton: 240 Anzahl pro Packung: 24 Barcode: Nein Produktlinie: Nunc™ Universelles Kryoröhrchen Sterilität: Sterila SAL 10<sup>-6</sup> Graduated: Ja Einhandbedienung: Ja Verpackungsmenge: 24 Kartons (Röhrchen) Verschlussmaterial: HDPE Kapazität (angloamerikanisch): 0,169 oz. DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Universalkappe ohne Dichtung, mit Außengewinde Unit Size: Case of 240 Weitere Informationen: | | Bodenform: | flach | nutzbares Volumen: | 4.5mL ml | Material: | Polypropylen (PP) | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 2,090 kg | Verpackungsvolumen: | 0,009 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |