Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ 500 μl-Röhrchen mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3743YEL
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3743YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryo-Röhrchen
Matrix™ 500 μl-Röhrchen mit Schraubverschluss Produkttyp: Röhrchen mit Schraubverschluss, 2D Barcode Beschreibung: 500 ul ScrewTop V- Bottom Tubes Verschlussfarbe: gelb Autoklavierbar: Nein Kapazität (metrisch): 500 ul Bodenform: V-Boden Material: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität Verpackung: Bulk, 480 Tubes Wellform: V-Boden Barcode: Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur Produktlinie: Matrix™ Verschlussmaterial: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität Kapazität (angloamerikanisch): 16907 fl oz. DNase-frei: Ja Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Case of 480
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,0005 l
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,499 kg
Verpackungsvolumen:
0,005 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68034*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 0,80034*
€ 0,9524
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,79034*
€ 0,9405
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,77034*
€ 0,9167
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,76034*
€ 0,9048
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,68034*
€ 0,8096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.