Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3744WP1DBR
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3744-WP1D-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500µl and 1.0mL ScrewTop Tubes. Kapazität (angloamerikanisch): 0,0169 fl oz. Verschluss inklusive: Ja Verschlussmaterial: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität Verpackungsmenge: 480 Karton Typ: Schraubverschluss mit weißem Feld Typ: Linearer Barcode Beschreibung: Schraubverschlussröhrchen mit V-förmigem Boden, weißem Beschriftungsfeld und linearem Barcode Verschlussfarbe: Farblos Autoklavierbar: Nein Kapazität (metrisch): 0.5 ml Bodenform: V-Boden Material: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität Packungskonfiguration: 5 Gestelle je 96/Karton Barcode: Röhrchenbarcode: Nicht-proprietäre, 12 x 12-Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur und linearem EAN-Code 128, Barcode des Gestells: 2D-Datenmatrix, linearer EAN-Code 128, visuell lesbar Produktlinie: Matrix™ Unit Size: Case of 480
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,150 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kryoröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26909*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 1,45909*
€ 1,73632
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,44909*
€ 1,72442
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 1,38909*
€ 1,65302
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 1,26909*
€ 1,51022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.