Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374500BR
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374500-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde Farbe: Naturfarben Produkttyp: Universalröhrchen mit Außengewinde Beschreibung: Nunc Universalröhrchen mit 2D-Code in Klappdeckelgestell mit Barcode Verschlussfarbe: Naturfarben Kapazität (metrisch): 1,8 mL Bodenform: Flachboden Material: Kunststoff Gewindetyp: Außengewinde Zur Verwendung mit (Geräte): Kryobank Enthält: Weißes Feld und Graduierungen Anzahl pro Karton: 480/Karton Anzahl pro Packung: 48 Stück/Packung Verpackung: 10 Gestelle mit 48 Röhrchen Barcode: 2D auf Röhrchen, 2D linear und für Menschen lesbar auf Gestell Unit Size: Case of 480
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,390 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.