Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-374510
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     374510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde Verschlussfarbe: Naturfarben Beschreibung: Nunc Universalröhrchen mit 2D-Code in Klappdeckelgestell Material: Kunststoff Sterilität: SAL 10<sup>-6</sup> Typ: Universal-Röhrchen Codierung: 2D auf Röhrchenboden Fläschchentyp: Innengewinde, flacher Boden Farbe: Naturfarben Verpackung: 10 Racks mit 48 Röhrchen Anzahl pro Packung: 48 Anzahl pro Karton: 480 Zur Verwendung mit (Geräte): Biobank, Kryolagerung Enthält: Weißes Feld und Graduierungen Menge: 480 Unit Size: Case of 480
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Farbe:
Natur
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,2816*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 1,36517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 756,24*
€ 899,9256
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 752,6016*
€ 895,5959
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 745,6944*
€ 887,37634
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 719,0304*
€ 855,64618
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 655,2816*
€ 779,7851
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.