Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOPULS TS 225 Titansonotrode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3748_62
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Desintegrator
Ultraschall-Homogenisator
Ultraschall-Prozessor
Ultraschallhomogenisator
Abstrahldurchmesser 25 mm, passend an SH 200 G (HD 4200). Sonotroden übertragen die mechanischen Schwingungen in die Probe, sind thermostabil, autoklavierbar und beständig gegen korrosive Medien. Probenvolumen, Gefäßdurchmesser und gewünschte Amplitude bestimmen Geräteauswahl und Sonotrodentyp. Eine hohe Amplitude bedeutet eine besonders intensive Beschallung. Der Anschluss der Sonotrode erfolgt an Stufen- oder Boosterhörner. Alle BANDELIN Sonotroden werden aus der Titanlegierung TiAl6V4 (3.7165) gefertigt.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsvolumen:
0,000225 m³
Bruttogewicht:
0,403 kg
Nettogewicht:
0,284 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Durchmesser:
25 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 190,15*
€ 213,24*
Frei Haus
ab € 200,09*
€ 224,81*
Lager 340
Frei Haus
ab € 245,57*
€ 277,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 245,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.