Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischzylinder 2000 ml Kl-B HF NS 45/40 PE-Stopfen, PP-Fuß blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3750200BL
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     3 750 200 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mischzylinder
Kegelschliffstopfen
NS-Stopfen
Normschliffstopfen
Mischzylinder, 2000 : 20 ml, Toleranz: ± 20 ml, hohe Form, Klasse B, mit NS 45/40, mit PE-Stopfen, Fuß und Schutzkragen aus PP, Diffico blau, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, DIN ISO 4788
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
0,943 kg
Nettogewicht:
0,943 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mischzylinder 2000 ml, mischzylinder, normschliffstopfen ns45/40, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.