Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-375353
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     375353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen Durchmesser (metrisch): 12.5 mm Produkttyp: Kryoröhrchen Beschreibung: Mit Schriftfeld Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.492 Zoll Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Kapazität (metrisch): 1 ml Material: Polyethylen (Verschluss) Gewindetyp: Außen Länge (angloamerikanisch): 1.614 Zoll Länge (metrisch): 41 mm Anzahl pro Packung: 500 RNase-frei: Ja Dampf LN2 (bis -150 °C): Ja Produktlinie: Nunc™ Einhandbedienung: Ja Verpackungsmenge: 400 St./Packung Verschlussmaterial: Polyethylen (PE) Kapazität (angloamerikanisch): 0,0338 oz. DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Schraubverschluss Bedruckt: Ja Unit Size: Case of 2000
Weitere Informationen:
Bodenform:
V-Form
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,001 l
Länge:
41 mm
Produkttyp:
Freistehend
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,910 kg
Verpackungsvolumen:
0,024 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,91*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,55582* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 322,40*
€ 383,656
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 322,21*
€ 383,4299
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 310,10*
€ 369,019
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 298,34*
€ 355,0246
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 277,91*
€ 330,7129
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.