Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-375906
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     375906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Beschreibung: Nunc™ CryoColor Kodierer für Fläschchenverschlüsse, PS Produktlinie: Nunc™ Menge: 500/Packung; 2000/Karton Typ: Röhrchenverschluss Unit Size: Case of 2000
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polycarbonat (PC)
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
0,810 kg
Verpackungsvolumen:
0,003 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.