Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerspatel PTFE Coating, m., Holzgriff, L=230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3760
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apothekerspatel
apothekerspatel bochem
apothekerspatel
Apothekerspatel PTFE Coating, mit Holzgriff, lange Klinge, L=230mm Gewicht in g: 39,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
230 mm
Spatelblatt Breite:
42 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Doppelspatel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.