Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART™ Pipettenspitzen ohne Filter im Klappdeckelgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-377105HR
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3771-05-HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
ART™ Pipettenspitzen ohne Filter im Klappdeckelgestell Greifen Sie dank dieses vielseitigen Scharniergestells, das speziell für Ihre Arbeitsweise entwickelt wurde, mit einer Hand auf Spitzen zu. Beschreibung: ART ohne Filter, niedrige Retention Zur Verwendung mit (Geräte): Universal-Pipette Produktlinie: ART Volumen (metrisch): 300 μl Gefiltert: Ungefiltert Farbe: Naturfarben Länge (angloamerikanisch): 2.3 Zoll Länge (metrisch): 5.84 cm Reinigungsnachweise: Endotoxin-, RNase-, ATP- und DNA-frei Kompatibilität: Universal-Pipette Format: Gestell Unit Size: Case of 4800
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Filter vorhanden:
Nein
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
7,98 kg
Verpackungsvolumen:
0,05 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1372*
  
Preis gilt ab 2.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.