Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-377267
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     377267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen Durchmesser (metrisch): 12.5 mm Produkttyp: Kryoröhrchen Beschreibung: Mit Schriftfeld Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.492 Zoll Kapazität (metrisch): 1.8 ml Gewindetyp: Innen Länge (angloamerikanisch): 1.929 Zoll Länge (metrisch): 49 mm Anzahl pro Packung: 1800 RNase-frei: Ja Dampf LN2 (bis -150 °C): Ja Produktlinie: Nunc™ Einhandbedienung: Ja Verpackungsmenge: 1800/Packung Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Kapazität (angloamerikanisch): 0,0608 oz. DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Schraubverschluss Bedruckt: Ja Unit Size: Case of 1800
Weitere Informationen:
Bodenform:
rund
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,0018 l
Länge:
49 mm
Produkttyp:
Freistehend
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
4,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,035 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,7225*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 450 Stück (ab € 0,54605* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 283,374*
€ 337,21506
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 274,752*
€ 326,95488
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 264,5505*
€ 314,8151
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 245,7225*
€ 292,40978
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.