Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ 2D-barcodierte 12 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3775
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCR-Rack
PCR-Ständer
Schraubkappen
Schraubverschluss
Matrix™ 2D-barcodierte 12 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss Beschreibung: 2D- Barcode Rohre mit fester Kappen Kapazität (metrisch): 12 ml Material: Polycarbonat (PC) Verpackung: 24.04 Racks von Tuben pro Fall Barcode: 2D Barcode Produktlinie: Matrix™ Verschlussmaterial: Polypropylen mit Silikon-O-Ring Kapazität (angloamerikanisch): 0,4057 fl oz. Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Case of 96
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,012 l
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,220 kg
Verpackungsvolumen:
0,006 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94646*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 2,32646*
€ 2,76849
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,30646*
€ 2,74469
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,23646*
€ 2,66139
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 1,94646*
€ 2,31629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.