Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ 2D-barcodierte 12 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3776
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Matrix™ 2D-barcodierte 12 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss Produkttyp: Screw Top Tube Beschreibung: 2D Barcoded tubes, racked, nonsterile Kapazität (metrisch): 12 mL Kapazität (angloamerikanisch): 0.4057 fl oz. Fit for Purpose: Certified Quality Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,012 l
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,361 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schraubkappe fisher scientific, schraubkappen, Kryo-Röhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87157*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 2,28157*
€ 2,71507
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,26157*
€ 2,69127
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,17157*
€ 2,58417
pro Stück
ab 960 Stück
€ 2,15157*
€ 2,56037
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 1,87157*
€ 2,22717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.