Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-379189
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     379189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen Durchmesser (metrisch): 12.5 mm Produkttyp: Kryoröhrchen Beschreibung: Mit Schriftfeld Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.492 Zoll Kapazität (metrisch): 3.6 ml Gewindetyp: Innen Länge (angloamerikanisch): 2.835 Zoll Länge (metrisch): 72 mm Anzahl pro Packung: 400 RNase-frei: Ja Dampf LN2 (bis -150 °C): Ja Produktlinie: Nunc™ Einhandbedienung: Ja Verpackungsmenge: 400 St./Packung Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Kapazität (angloamerikanisch): 0,1217 oz. DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Schraubverschluss Bedruckt: Ja Unit Size: Case of 1600
Weitere Informationen:
Bodenform:
rund
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,0036 l
Länge:
72 mm
Produkttyp:
Selbst stehend
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
5,570 kg
Verpackungsvolumen:
0,036 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,652*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,67913* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 310,84*
€ 369,8996
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 301,40*
€ 358,666
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 290,60*
€ 345,814
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 271,652*
€ 323,26588
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.