Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ Oben offene Röhrchen aus durchsichtigem Polypropylen mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3801
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Matrix™ Oben offene Röhrchen aus durchsichtigem Polypropylen mit 2D-Barcode und integriertem DuraSeal-Septumverschluss Packungskonfiguration: Latch 10 Racks von 96 Tuben / cs . Wellform: V-Boden Barcode: 2D BarCoded Produktlinie: Matrix™ Sterilität: Unsteril Verpackungsmenge: 960 Karton Verschlussmaterial: Polypropylen Kapazität (angloamerikanisch): 0,0473 fl oz. Verschlusstyp: Mit eingesetztem DuraSeal™ Septum Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0014 l
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,020 kg
Verpackungsvolumen:
0,007 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67034*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,78034*
€ 0,9286
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,77034*
€ 0,9167
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,74034*
€ 0,881
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,67034*
€ 0,7977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.